Descripción:
LA HOJA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO NR. 879 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero incluyendo revestimiento de estaño. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 109,4 mm de largo, 17,9 mm de ancho y 0,50 mm de espesor.
LA HOJA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO NR. 879 está en el embalaje transparente de 10 piezas bajo el número de orden 879.60. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM.
- Facetas de la hoja:
características de la cuchilla 2-fold
:
hoja utilizable de 1 vía
Característica:
- Forma de la cuchilla de espuma de poliestireno, diamante
- Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
- Material básico: Acero
- Hoja de acero inoxidable: No.
- Molienda de cuchillas: Molienda estándar
- Facetas de la hoja: doble
- Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
- Número de bordes de corte: 1
- aristas de corte: 1-fold utilizable