Destornillador de taller L.100mm x W. 6,0mm

N.º do artigo: 87210135
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87210135
EAN/GTIN 4005887565822
Número do fabricante 87210135
Número L L60010 7818

Descrição

Descripción:

  • Folleto de dos componentes con zona rígida/blanda
  • Forma ergonómica del mango para atornillar potente y de baja fatiga
  • Anti-rotación de las hojas en el mango debido a las alas pronunciadas
  • Resistente al calor y pirorretardante
  • Sin astillas
  • Alta resistencia a impactos
  • Cuchillas fabricadas con aceros CV especiales de alta aleación
  • Transmisión del par de apriete óptima
  • Resistente al aceite y a los disolventes
  • DIN 5265 A

Característica:

  • a: 1,0 mm
  • Aleación: acero especial CV de alta aleación
  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 77 g
  • Anchura mm (b): 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta