Alicates para doblar el hierro del canal L.600mm espesor de la hoja8mm

Número de artículo: 87157005
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87157005
EAN / GTIN 4005887460608
Número del fabricante 87157005
Número L L60010 7814

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para doblar canaletas/planchas planas
    de hasta 8 mm de espesor y 50 mm de ancho
  • Diseño profesional estable con cabeza fundida, galvanizada o cromada
  • Fuerte efecto de apalancamiento, por lo tanto, se requiere poca fuerza al doblar
  • Con un rodillo deslizante móvil para proteger las canaletas recubiertas de plástico
  • Forma abierta con tornillo de ajuste y asas ergonómicas
  • Brazos de palanca protegidos contra corrosión

Característica:

  • Espesor de chapa: 8 mm
  • Profundidad de corte máx. mm: 50 mm
  • Mangos: lacada en rojo
  • Longitud [mm): 620 mm
  • Peso: 3241 g

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop