Conductor 120x12x3mm

N.º do artigo: 8710950
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Botador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8710950
EAN/GTIN 4010883871099
Número do fabricante 8710950
Número L L60160 5930

Descrição

Descrição:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada en transparente
* fuera de norma
Tamaños especiales a petición
* fuera de norma

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 12 mm
  • Diseño: Endurecido y templado en toda su longitud, cabezas de impacto templadas por inducción
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Ø de deriva [mm]: 3 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta