Mango de repuesto Hickory ROTBAND-PLUS

N.º do artigo: 8677210
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8677210
EAN/GTIN 4010883867726
Número do fabricante 8677210
Número L L60160 2648

Descrição

Descrição:

Mango curvo de nogal americano DIN 5135
Para todas las mazas según DIN 6475
Con este mango de madera todas las cabezas de mazas DIN pueden convertirse en mazas ROTBAND-PLUS

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 1000 g
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Uso/aplicación: Para todos los martillos según DIN 6475
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta