Juego de puntas de destornillador (bits) ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior, Perfil Phillips (PH), Perfil TORX® a prueba de manipulaciones, Perfil de ranura, Perfil Pozi

N.º do artigo: 863MBIT/33
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 863MBIT/33
EAN/GTIN 4000896196951
Número do fabricante 863MBIT/33
Número L L60140 4063

Descrição

Descripción:

  • Con Carraca reversible de acero macizo 863 MBit
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior, Perfil de hexágono interior, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de ranura, Perfil TORX® a prueba de manipulaciones
  • Ancho de llave: ∙ 0,6 x 4,5 – 1 x 6 ∙ 3 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
  • Dimensiones / longitud: 125 mm x 87 mm x 38 mm
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 33

Volumen de suministro:

Carraca reversible ∙ acero macizo ∙ para puntas de destornillador (Bits) 863MBIT
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Punta de destornillador (bit) 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Punta de destornillador (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Punta de destornillador (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Adaptador 2239N-6

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta