Grampo de alavanca totalmente em aço 500

N.º do artigo: 860600 500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura de aperto Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto 500 mm
Secção transversal da corrediça 28 × 11 mm
Alcance 120 mm
Peso 2,6 kg
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 860600 500
EAN/GTIN 4008158034454
Número do fabricante GH50

Descrição

Ejecución:

Calha / aro fixo de aço sem revestimento trefilado, barra deslizante de aço forjado, cada um temperado e galvanizado. Alavanca de aperto com segmento de roquete de bloqueio automático. Abra utilizando o fecho de libertação. Placa de pressão móvel, alavanca de fixação revestida a pó.
Força máxima de aperto até 8500 N.

Aplicación:

Para uma fixação rápida e sem esforço com alta pressão de aperto.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Grampo de alavanca totalmente em aço  500

Grampo de alavanca totalmente em aço 500

sob pedido
Em stock
42 peças em stock
108,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
423 peças em stock
69,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alcance 120 mm 120 mm
Peso 2,6 kg 3 kg
Secção transversal da corrediça 28 × 11 mm 25 × 12 mm
Largura de aperto 500 mm 500 mm
Tipo de produto Sargento Sargento

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta