Grampo de aperto totalmente em aço 1000

N.º do artigo: 860482 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura de aperto Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Secção transversal da corrediça 27×13 mm
Largura de aperto 1.000 mm
Alcance 120 mm
Tipo de produto Grampo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 860482 1000
EAN/GTIN 4067263742968
Número do fabricante 860482 1000

Descrição

Versão:

Calha / aro fixo de aço sem revestimento trefilado, barra deslizante de aço forjado, cada um temperado e galvanizado. Eixo de aço de funcionamento suave com rosca trapezoidal, polido.
A placa de pressão móvel com bloqueio do veio integrado impede que o veio se afrouxe em caso de vibrações. Transmissão de potência máxima graças ao cabo resistente com superfície Haptoprene de fácil preensão e núcleo de PP resistente a impactos. Estrutura de superfície antideslizante mesmo em mãos molhadas e oleosas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Grampo de aperto totalmente em aço  1000

Grampo de aperto totalmente em aço 1000

sob pedido
Em stock
15 peças em stock
72,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
430 peças em stock
54,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alcance 120 mm 120 mm
Secção transversal da corrediça 27×13 mm 29,5×14 mm
Largura de aperto 1.000 mm 1.000 mm
Tipo de produto Grampo Sargento

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta