{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Secção transversal da corrediça | 19,5 × 9,5 mm | |
Largura de aperto | 600 mm | |
Alcance | 100 mm | |
força de fixação máxima | 3.500 Nm | |
Tipo de produto | Sargento |
Número do artigo | 860250 600 | |
EAN/GTIN | 4008158030692 | |
Número do fabricante | EHZ60-2K |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Grampo de aperto monomanual 600
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
60,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
401 peças em stock
31,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alcance | 100 mm | 90 mm |
força de fixação máxima | 3.500 Nm | |
Secção transversal da corrediça | 19,5 × 9,5 mm | 20×6 mm |
Largura de aperto | 600 mm | 600 mm |
Amplitude de afastamento | 200 mm - 865 mm | |
Tipo de produto | Sargento | Sargento |