Mango de fresno de recambio

N.º do artigo: 8588380
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8588380
EAN/GTIN 4010883858830
Número do fabricante 8588380
Número L L60160 3231

Descrição

Descrição:

Mango de fresno DIN 5111

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 500 g
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Material: Ceniza
  • Material del mango: Ceniza
  • Uso/aplicación: Para ojos de martillo ovalados, por ejemplo, martillos de cerrajero, martillos de pico de soldador
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta