{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do x-ato sem lâmina | 120 mm | |
Comprimento da lâmina | 73 mm | |
Largura da lâmina | 9 mm | |
Espessura da lâmina | 0,4 mm | |
Número de níveis de corte | 7 | |
Tipo de produto | Cúter universal |
Número do artigo | 844905 | |
EAN/GTIN | 4975364018977 | |
Número do fabricante | LC390B |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
X-ato universal em aço inoxidável com 3 lâminas 30°, 9 mm
sob pedido
Em stock
798 peças em stock
4,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 677 peças em stock
4,75 €
3,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 379 peças em stock
3,32 €
2,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de níveis de corte | 7 | 13 | 13 |
Largura da lâmina | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Comprimento da lâmina | 73 mm | 80 mm | 80 mm |
Espessura da lâmina | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo de produto | Cúter universal | X-ato | Cúter |