1″ Llave de vaso (inch) 1.7/8″

N.º do artigo: 8400A 1.7/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8400A 1.7/8
EAN/GTIN 4991644175826
Número do fabricante 8400A 1.7/8

Descrição

Descripción:

Longitud: 72 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 66,5 mm
Longitud: 32 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.7/8″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta