Soporte para matrices

N.º do artigo: 832.1P1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 832.1P1/2
EAN/GTIN 3148512067207
Número do fabricante 832.1P1/2
Número L L60130 7648

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Carcasa de fundición de Zamak, permite un centrado preciso de la fresa
  • Acabado de martillo pintado en gris

Característica:

  • d [″]: 1'-1/2
  • d [mm]: 38,1
  • L [mm]: 325
  • [g]: 410

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta