LLAVE MACHO ACODADA AISLADA 6MM

N.º do artigo: 83.6AVSE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave de armario de distribución

Números de identificação e classificações

Número do artigo 83.6AVSE
EAN/GTIN 3148511246696
Número do fabricante 83.6AVSE
Número L L60130 3261

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Aislado con código de colores de seguridad
  • Llave de acero de aleación endurecida. Tiene una resistencia superior a la exigida por las normas

Característica:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 70

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta