Cincel plano para electricista, para trabajos generales de cincelado y demolición con efecto de rotura preciso, para eliminar exceso de hormigón o restos de mortero, vástago octogonal, filo cortante

N.º do artigo: 820.7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 820.7
EAN/GTIN 7610733005895
Número do fabricante PB 820.7
Número L L60060 2347

Descrição

Descrição:

  • Cincel plano para electricista
  • Para trabajos generales de cincelado y demolición con efecto de rotura preciso
  • Para eliminar exceso de hormigón o restos de mortero
  • vástago octogonal, filo cortante, en el rectificado evitar temperaturas de más de 200 °C
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • la extraordinaria dureza garantiza una gran durabilidad de corte y una larga vida útil
  • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Anchura de la hoja: 15 mm
  • Grosor del mango para herramientas de impacto octogonales: 12 mm
  • Longitud total: 250 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta