Corta-tubos internos e externos

N.º do artigo: 819550
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
69 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 50 mm
50 mm
Número de arestas de corte Z 3
para tubo de ⌀ 4 mm - 42 mm
Material da caixa Recubrimiento de plástico
Tipo de produto Desbarbador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 819550
EAN/GTIN 7290003237913
Número do fabricante SP81005

Descrição

Versão:

Um lado para a rebarbação interna, o outro lado para a rebarbação externa. Casaco de plástico com cortador de 3 cortes. Para tubos de 4 a 42 mm ⌀. Para processamento manual.

Nota:

Especialmente adequado para tubos de cobre . Não para tubos de plástico.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta