Alicate para tubos, tipo sueco com boca em forma de S 1

N.º do artigo: 810500 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
1 053 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do tubo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 320 mm
Largura de aperto 45 mm
⌀ do tubo 1 polegada
Ângulo da boca 45 grau
Modelo do punho revestida de plástico antideslizante
Método de produção completamente forjado
Revestimento da boca templado por inducción
Material do alicate Acero al cromo-vanadio
Boca em S sim
forma sueca sim
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 810500 1
EAN/GTIN 4045197237460
Número do fabricante 810500 1

Descrição

Versão:

Formato sueco; boca estreita, especialmente moldada, fixação automática, ângulo de 45°. Totalmente forjada com porca de bloqueio presa contra perdas.
HOLEX com boca em S para suporte de três pontos do tubo. Punhos com revestimento de plástico antiderrapante.

Material:

Aço cromo-vanádio; temperado, boca endurecido indutivamente. Mandíbulas pintadas e nuas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate para tubos, tipo sueco com boca em forma de S  1

Alicate para tubos, tipo sueco com boca em forma de S 1

sob pedido
Em stock
1 053 peças em stock
35,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
238 peças em stock
28,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
comprimento total 320 mm 320 mm
Ângulo da boca 45 grau 45 grau
⌀ do tubo 1 polegada 1 polegada
Largura de aperto 45 mm 45 mm
Revestimento da boca templado por inducción templado por inducción
Material do alicate Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables Llave para tubos y alicate regulables

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta