Juego de destornilladores ∙ con aislamiento de protección ∙ Perfil Pozidriv (PZ), Perfil Phillips (PH), Perfil hexagonal interior, Perfil de ranura

N.º do artigo: 804VDE/14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 804VDE/14
EAN/GTIN 4000896133000
Número do fabricante 804VDE/14
Número L L60140 868

Descrição

Descrição:

para perfil de ranura 2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2 mm
para perfil Phillips (PH) PH1 ∙ PH2
para perfil Pozidriv (PZ) PZ2
para perfil TORX® interior T10 ∙ T15 ∙ T20
  • Todos los destornilladores sometidos a prueba individual de 10.000 V, garantiza un trabajo seguro hasta 1000 V
  • Hoja redonda
  • Caja de plástico 165-L (1/3)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Empuñadura ergonómica de 2 componentes HAZET (rojo / amarillo)
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil Pozidriv (PZ), Perfil Phillips (PH), Perfil de hexágono interior, Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 2,5 x 0,4 – 6,5 x 1,2 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ2 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20
  • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
  • Peso neto (kg): 0.9 kg
  • Sujeción segura de las hojas en la empuñadura, bloqueo automático para evitar la extracción no intencionada
  • Tapa giratoria insertable y zona de revestimiento suave antideslizante para la utilización como herramientas de precisión
  • Primer juego de herramientas VDE compacto (no solo) para electricistas
  • Funcionamiento y calidad excepcionales
  • Número de herramientas: 14

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta