Extractor

N.º do artigo: 8005030
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Extractor de dos brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8005030
EAN/GTIN 4036976104547
Número do fabricante 8005030
Número L L60160 5801

Descrição

Descrição:

Ofrece ventajas diversas y económicas debido a la posibilidad de poder cambiar fácilmente la longitud de los ganchos, los ganchos presionan automáticamente
Muy adecuado para extraer poleas de correas trapezoidales y discos impulsores, situadas en ejes de mayor longitud
Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)
Puede equiparse con husillo hidráulico

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Anchura total [mm]: 110 mm
  • Altura total [mm]: 29 mm
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 18 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 2,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 11 mm
  • Anchura entre planos [mm: 17 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 140 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 130 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 14x1,5 x 140
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 2
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • ganchos utilizables en ambos lados: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • extremo del gancho con ranura: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
  • Tornillos incluidos: no
  • prensado automático: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta