Discos de corte para acero inoxidable 500 x 5,5 x 25,4

N.º do artigo: 793077
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 793077
EAN/GTIN 9003177930775
Número do fabricante 793077

Descrição

Descripción:

El disco de corte PREMIUM para acero fino garantiza la separación más segura de todas las piezas de trabajo en máquinas fijas, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia variedad de calidades de acero inoxidable y es perfecto para el corte estacionario en el recorrido y corte de corte de piezas de trabajo con grandes secciones transversales, material sólido y perfiles. La mayor vida útil y una vanguardia única están garantizados con este producto, lo que se debe sobre todo a nuestro proceso especial de prensado de tirolita y las superficies laterales ásperas del disco de corte. Esto reduce la fricción lateral y elimina el color de arranque en la pieza de trabajo. La alta pureza química del producto también evita la corrosión, haciendo del disco de corte su socio perfecto para el mecanizado de acero fino.

Característica:

  • Forma: 41F Straight disco de corte, Tissue v.
  • Tamaño del grano: 24
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A24P-BFP INOX
  • Dimensión (D x D x H): 500 x 5,5 x 25,4 mm
  • Diámetro: 500 mm
  • Grosor: 5,5 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Herramienta para: Máquinas de corte fijas

Ventaja:

  • Superficies laterales particularmente ásperas gracias a un proceso de prensado especial, por lo tanto baja fricción lateral y sin colores de revenido en la pieza de trabajo
  • El producto ofrece la mayor eficiencia de corte y vida útil
  • La pureza química del producto evita la corrosión y, por lo tanto, da como resultado mejores resultados en acero fino

Aplicación:

  • Para el mecanizado de diferentes calidades de acero inoxidable
  • Para cortar piezas de trabajo con gran sección transversal, material sólido y perfiles
  • Perfecto para el inserto en máquinas de corte estacionarias en el viaje y corte de corte de corte

Recomendación:

  • Max. Observe la velocidad periférica permitida (80m/s o 100m/s)

Características especiales:
  • Adecuado para piezas de trabajo con grandes secciones transversales
  • Alta eficiencia de corte y durabilidad
  • La pureza química más alta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta