Desbarbadora - GRIT GIE

N.º do artigo: 79020700403
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Rectificadora de cinta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 79020700403
EAN/GTIN 4014586859057
Número do fabricante 79020700403
Número L L00010 3180

Descrição

Descrição:

  • Desbarbadora
  • GRIT GIE
  • Desbarbadora extremadamente eficaz para el desbarbado en serie industrial

Característica:

  • Potencia nominal 1,5 / 2,0 kW
  • Tensión 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Velocidad en vacío 1 500 / 3 000 1/min
  • Dimensiones de la herramienta máx. Ø x ancho 250 x 60/120 mm
  • Peso 34 kg

Vantagem:

  • Velocidades óptimas para el procesamiento de metales y acero inoxidable con 1 500/ 3 000 /min
  • Ampliable modularmente con una base de máquina estable también con extracción integrada
  • El robusto motor trifásico permite el desbarbado a velocidad constante
  • Posibilidad de conexión para la extracción externa
  • Amplia gama de cepillos de alambre disponibles
  • Desbarbado eficaz
  • Interruptor de protección del motor

Material fornecido:

  • 1 enchufe CEE (16 A)
  • Volumen de suministro sin cepillo de acero

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta