Broca multiusos de metal duro, ⌀: 5mm

N.º do artigo: 787040 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
117 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: MD
  • Utilização com/sem impacto: Sin taladrado percutor
  • Haste: Mango cilíndrico

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

5 mm
Material de corte MD
Utilização com/sem impacto Sin taladrado percutor
Haste Mango cilíndrico
Comprimento de trabalho 39 mm
Comprimento total 85 mm
Número de arestas de corte Z 2
Tipo de produto Broca de aplicación múltiple

Identificação e classificação

Número do artigo 787040 5
EAN/GTIN 9002740008118
Número do fabricante 0017200500100
Fabricante ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Descrição

Versão:

Pastilha de metal duro diamantada em todos os lados com arestas de corte extra afiadas e super duras. Perfil de 4 passos patenteado para uma remoção rápida do pó de perfuração.

Vantagem:

Perfuração rotativa precisa em azulejos, alvenaria e betão, metal, madeira e plásticos.

Nota:

Atenção − Usar apenas em rotação (sem percussão)!

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta