LLAVE EN CRUZ 24/27/33/MACHO 3/4

N.º do artigo: 77A.PL2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77A.PL2
EAN/GTIN 3148511214343
Número do fabricante 77A.PL2
Número L L60130 11271

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: adecuado para aflojar las tuercas de las ruedas de coches, vehículos comerciales y camiones
  • si la llave está equipada con un cuadrado, es reemplazable

Característica:

  • d [mm]: 24 - 27 - 33
  • L [mm]: 700
  • Cuadrado [″]: 3/4
  • [kg]: 4.580

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta