Fijación de carril para el larguero de la escalera de acero galvanizado

N.º do artigo: 77546
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77546
EAN/GTIN 4031405775466
Número do fabricante 077546
Número L L90110 1322

Descrição

Descripción:

  • Para el montaje lateral, si el montaje en el centro de la escalera fija no es posible por razones de espacio, por ejemplo, para escaleras de ajedrez con un ancho claro de 300 mm

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta