Espejo telescópico de acero inoxidable tamaño 2 1/4 ″ / 57 mm

N.º do artigo: 77401057
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto ESPEJO

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77401057
EAN/GTIN 4018754235858
Número do fabricante 77401057
Número L L60010 5082

Descrição

Descrição:

  • Espejos irrompibles de acero inoxidable (FOD preventivo)
  • Eliminación de conexiones roscadas (FOD preventivo)
  • Brazo telescópico de acero inoxidable
  • Rótula (giro 180°), autotensante
  • El mango de plástico especial permite una sujeción firme y un trabajo seguro, resistente a productos químicos

Característica:

  • Dimensiones del espejo mm: 57 mm
  • Gr.: 2.1/4″/57 mm
  • Altura mm (h): 17 mm
  • Longitud [mm): 178-921 mm
  • Peso: 70 g
  • Anchura mm (b): 60 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta