Messingdorn

N.º do artigo: 77130000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77130000
EAN/GTIN 4018754048649
Número do fabricante 77130000
Número L L60010 3016

Descrição

Descripción:

  • D. 20 mm, longitud 200 mm
  • Se utiliza para extraer y colocar casquillos, anillos de cojinete, etc.
  • Montaje del pasador central de la dirección

Característica:

  • Diámetro mango herramienta: 20 mm
  • Diámetro de la punta de la herramienta: 20 mm
  • Longitud [mm): 200 mm
  • Peso: 533 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta