Remachadora de remaches ciegos neumaticohidráulica TAURUS® 3

Número de artículo: 770512 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Carrera de aparato 25 mm
Fuerza de remachado a 5 bar 14.000 N
Consumo de aire por remache 4,8 l
Empalme de manguera 6 mm
Empalme de manguera 1/4 pul
⌀ máximo de mandril 4,5 mm
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta 6,4 mm
Para remaches ciegos de acero/aluminio hasta 6,4 mm
Peso 1,9 kg
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 770512 3
EAN / GTIN 4007081580007
Número del fabricante 1457871

Descripción

Ejecución:

Presión de servicio 5 − 7 bar. Recipiente colector de espigas desmontable.

Ventaja:

El sistema de mordazas garantiza duraciones muy prologadas y un agarre antideslizante de las espigas de remache. Consumo reducido de aire gracias a su aprovechamiento doble: para remachar y extraer la espiga rota. Ciclo de trabajo muy rápido.

Volumen de suministro:

Llave de montaje SW 12/14 y SW 14/17.
1 botella de aceite hidráulico de 100 ml y 1 depósito de aceite.
Incluidas boquillas 17 / 36, 17 / 40, 17 / 45.