Lâmina sobresselente para chapa (lâmina inferior) 1BR/5

N.º do artigo: 769934 1BR/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Potência de corte espessura da chapa hasta 5 mm
Potência de corte de barra redonda com ⌀ hasta 11 mm
indicado para modelo 1BR/5
Tipo de produto Cuchillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 769934 1BR/5
EAN/GTIN 2050001931719
Número do fabricante 20028 5 1001

Descrição

Idóneo para:

Tesoura corta-chapas com alavanca n.º 967920.

Nota:

  • Na encomenda posterior de lâminas sobressalentes, são necessárias as seguintes especificações: Faça, modelo, se possível também o número da máquina ou esboço dimensional exato.
  • Atenção: A capacidade de corte especificada é a capacidade máxima de corte. Para uso contínuo na área de corte superior, recomendamos o próximo modelo maior.
  • As especificações da potência de corte referem-se ao material com resistência à tração de 450 N/mm 2 .

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta