Accesorios de cepillo para la rectificadora de pedestal 20 x 6 x 16 mm Unidad de embalaje = 1 unidades

N.º do artigo: 76628
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Anillo de reducción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 76628
EAN/GTIN 9003170766289
Número do fabricante 76628
Número L L50140 2756

Descrição

Descripción:

El conjunto de anillos reductores cerrado minimiza la variedad de herramientas y ahorra espacio de almacenamiento. Los anillos reductores para todos los cepillos para el banco de amolar están disponibles de forma gratuita, ver tabla.

Característica:

  • Forma: 100 RR 00019 ARO REDUCTOR
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: VPE = 1 pc.
  • Dimensión (D x D x H): 20 x 6 x 16 mm
  • Diámetro: 20 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 16 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Minimiza la diversidad de herramientas y ahorra espacio de almacenamiento

Aplicación:

  • Reducción del diámetro del agujero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta