Rectificado de herramientas CNC con CBN con aglomerado de resina sintética 100 x 20 x 20 mm 2 - 10

N.º do artigo: 75679
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 75679
EAN/GTIN 9003170756792
Número do fabricante 75679
Número L L50140 804

Descrição

Descrição:

Con este disco de diamante rectificado puede utilizar todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Juegos de ruedas de pulido para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante D126 - D54. La unión resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan la vida útil en comparación con los discos de molienda en seco muchas veces.

Característica:

  • Forma: 12V9 PLATO RECTIFICADOR
  • Tamaño del grano: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 2 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 20 x 20 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Vantagem:

  • Para molienda húmeda
  • Larga vida útil de la herramienta
  • Tierra más fría

Vantagem:

  • Para molienda húmeda de todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de cizallamiento

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta