LLAVE VASO CON MANGO 3.2MM

N.º do artigo: 74AT.3.2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 74AT.3.2
EAN/GTIN 3662424094255
Número do fabricante 74AT.3.2
Número L L60130 10182

Descrição

Descripción:

  • Llave de vaso con mango de destornillador: ideal para tornillos con acceso limitado en altura o para mecánica de precisión
  • Mango de destornillador giratorio para una comodidad óptima incluso durante un aflojamiento potente
  • Llave de vaso de 6 con orificio profundo para roscas largas
  • Pieza forjada para una durabilidad máxima
  • Medidas métricas: 3,2 a 14 mm
  • Diseño: cromado satinado
  • Herramientas profesionales con garantía de por vida para herramientas Facom

Característica:

  • A [mm]: 3,2
  • D [mm]: 6,0
  • E [mm]: 38
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 20
  • [kg]: 0,110

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta