Jogo de cinzel e punção em suporte de plástico 6

N.º do artigo: 745200 6
Desconto
22,24 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
177 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de ferramentas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de ferramentas 6
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 745200 6
EAN/GTIN 4049002084447
Número do fabricante R421 000 09

Descrição

Versão:

Cinzéis planos e cruzados para metal, bem como socos e grãos com haste octogonal, uniformemente endurecidos; os cinzéis podem ser retificados várias vezes. O revestimento especial da cabeça de impacto evita lascas na cabeça de impacto.

Norma:

Segurança testada conforme DIN 7255.

Material:

Aço cromo-vanádio, pintado à superfície.

Índice:

Cinzel plano: cada 1 un. 125; 150 mm
Cinzel cruzado: 1 un. 125 mm
Punção: cada 1 un. 120×2; 150×3 mm
Punção de marcar: 1 un. 120×4 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta