Ventosa doble

N.º do artigo: 74280005
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornillador para ranuras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 74280005
EAN/GTIN 4018754090822
Número do fabricante 74280005
Número L L60010 51

Descrição

Descrição:

  • Superficies de aspiración D. 120 mm, con mecanismo de aspiración y bloqueo de seguridad
  • Plástico altamente templado
  • ácido y aceite insensible
  • Con ranuras para la correa en el mango
  • Capacidad de carga 30 kg

Característica:

  • Diámetro (mm): 120 mm
  • Longitud [mm): 415 mm
  • Peso: 670 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta