{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
para fio de aço macio até ⌀ | 5,3 mm | |
para fio de aço semiduro até ⌀ | 4,4 mm | |
para corda de piano até ⌀ | 3 mm | |
Designação do fabricante | CoBolt® | |
Lâmina de corte | templado | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero eléctrico al cromo-vanadio | |
Superfície | atramentado en negro | |
com mola de abertura | no | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 731750 160 | |
EAN/GTIN | 4003773082668 | |
Número do fabricante | 71 01 160 |