{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para condutores múltiplos de ⌀ | 27 mm | |
para condutor simples | 150 mm2 | |
comprimento total | 500 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Punho | aislado por inmersión | |
Acionamento | mecánico, bimanual | |
Material | Brazo: tubo de aluminio de alta resistencia. | |
Cabeça | Cabezal portafilos: Acero eléctrico al vanadio, forjado y templado en aceite. | |
com mola de abertura | no | |
Tipo de produto | Tijera |
Número do artigo | 730450 500 | |
EAN/GTIN | 4003773026785 | |
Número do fabricante | 95 17 500 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |