{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 115 mm | |
Largura da cabeça | 9,5 mm | |
Comprimento do mordente | 22,5 mm | |
Forma da boca | Terminadas en punta, recta | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Modelo do mordente | interior rectificado liso | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material | Acero para rodamientos de bolas | |
Superfície | con pulido especular | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicates de boca redonda plana |
Número do artigo | 727191 115 | |
EAN/GTIN | 4003773035114 | |
Número do fabricante | 35 22 115 |