{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 150 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB / ESD | |
Largura da cabeça | 9,6 mm | |
Comprimento do mordente | 20 mm | |
Forma da boca | punta ovalada, mordazas interior liso | |
Modelo do mordente | interior liso | |
Punho | Funda para mangos de 2 componentes | |
Método de produção | Filos templados por inducción (45 − 48 HRC) | |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | |
Superfície | con pulido especular | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicates de boca redonda plana |
Número do artigo | 726140 150 | |
Número do fabricante | RX 7893 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate eletrónico de ponta de agulha 150 |
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
25,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento do mordente | 20 mm | 35 mm |
comprimento total | 150 mm | 150 mm |
Largura da cabeça | 9,6 mm | 13 mm |
com mola de abertura | sim | sim |
Superfície | con pulido especular | sin reflexión fosfatado. |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | Acero al carbono (C70) |
Tipo de produto | Alicates de boca redonda plana | Alicates de boca redonda plana |