{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 180 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 2,2 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Punho | Funda para mangos de paredes resistentes | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 725265 180 | |
EAN/GTIN | 3662424076558 | |
Número do fabricante | 192A.18CPE |