{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anéis de retenção e anéis de fixação sem furos para agarrar | |
comprimento total | 220 mm | |
Abertura de fenda mínima | 2,2 mm | |
para veios de ⌀ | a partir de 12 mm | |
Forma do mordente | angulado a 30° | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | brunido | |
Articulação com mola de abertura integrada | sim | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719955 220 | |
EAN/GTIN | 4003773231202 | |
Número do fabricante | 45 21 200 |