Versão:
Material principal
93% poliamida, 7% elastano, Dobby, 4-way stretch, 295 g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - extra anchos equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas y bolsillos extra con cremallera
Bolsillo exterior para protección de rodillas
Detalles
Bolsillo extraíble para identificación
Bolsillos anchos en espalda y laterales, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura, Elástico en la cintura
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Funcionalidad
Corte femenino
Elástico en 4 direcciones, Panel de malla en la parte trasera de la rodilla
Reflejo
Detalle reflectante en el bolsillo de la pierna, Detalle reflectante en la pantorrilla
Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch, Bolsillos reforzados para clavos, bolsillo para masilla, bolsillos traseros y parte trasera del bajo de la pierna
Acabado
Bajo de la pierna con refuerzo en la parte trasera
Descrição:
- Estos versátiles y cómodos pantalones de artesano con perneras cónicas están diseñados para la figura femenina
- Ofrecen facilidad de movimiento y son extremadamente suaves
- Estos pantalones están diseñados para resistir trabajos duros sin comprometer la comodidad y el ajuste
- El material es un suave tejido elástico en 4 direcciones que es resistente y extensible en todas las direcciones
- Los pantalones cuentan con detalles avanzados y prácticos bolsillos reforzados, un bolsillo para la regla, bolsillos delanteros y portaherramientas funcionales, por ejemplo, trabillas para sujetar martillos
- El bolsillo para la rodillera está reforzado con tejido elástico CORDURA® en el exterior y tejido elástico en el interior para una mayor libertad de movimiento
- Tejido de malla suave y elástico en la parte posterior de la rodilla para una buena ventilación
- El dobladillo reforzado de la pernera proporciona una protección eficaz contra el desgaste
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032