Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia ETHAN Easy ESD S1 ETHAN Easy ESD S1, Talla 48

N.º do artigo: 719460-48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Plástico
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ETHAN
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Plástico
Norma EN ISO 20345:2011
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 48
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 719460-48
EAN/GTIN 4030839226377
Número do fabricante 719460-48
Número L L00790 2156

Descrição

Descrição:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave con orificios incorporados
  • Suela de TPU/PU WELLMAXX
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta