{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 55 mm | |
Forma da boca | largo, ancho - acuminado estrecho (forma pico de pato) | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Modelo do mordente | parte interior lisa | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material do alicate | Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superfície do alicate | cromado | |
Tipo de produto | Alicate prensor |
Número do artigo | 715200 160 | |
EAN/GTIN | 4003773216674 | |
Número do fabricante | 33 03 160 |