Zapatos de seguridad con cierre por adherencia IAN XXTP red Easy ESD, Talla 42

N.º do artigo: 711310-42
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1
  • Norma: EN ISO 20345:2011
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S1
Norma EN ISO 20345:2011
Tamanho de calçado UE 42
Cor rojo
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 711310-42
EAN/GTIN 4030839405888
Número do fabricante 711310-42
Número L L00790 5804

Descrição

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1 FO/SR, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta