{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 125 mm | |
Comprimento do mordente | 27 mm | |
Forma da boca | plano | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Modelo do mordente | interior ranurado | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superfície do alicate | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Tipo de produto | Alicates planos |
Número do artigo | 710100 125 | |
EAN/GTIN | 4003773014447 | |
Número do fabricante | 20 01 125 |