Versão:
Brand: 3M™
Color: Color: Incolora
largo x ancho: 50.0 m x 19.0 mm
Descrição:
Diseñada para ser versátil: la Cinta de doble cara 3M™ GPT-020P es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes y transparente de 200 micras de espesor con un liner de papel blanco PCK. 3M GPT-020P combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja.
Característica:
Elevada versatilidad con capacidad para unir una amplia variedad de sustratos de alta y baja energía superficial.
Pegajosidad inicial y resistencia a la humedad elevadas
Alto nivel de resistencia al pelado y la cizalladura.
Resistencia a temperaturas elevadas que brinda unas prestaciones de unión completas: hasta +190 ˚C a corto plazo, hasta +90 ˚C a largo plazo
200 micras de grosor