Descripción:
La media máscara reutilizable 3M™ HF-303 se ha diseñado pensando en la comodidad del usuario. Compatible con los filtros 3M™ Serie DT con rosca DIN, la HF-303 ofrece protección contra una amplia gama de riesgos respiratorios.
Característica:
El sellado de reflejo híbrido se adapta y se flexiona en función de la cara del usuario para ofrecer comodidad
Mecanismo de comprobación de sellado: cuando se presiona durante la exhalación, la máscara se infla ligeramente y muestra que se ha logrado un buen sellado.
Panel de voz integrado para mejorar la inteligibilidad de la voz mientras se usa la máscara
Al apretarla contra la nariz se integrarán mejor las gafas
Receptáculo para la cabeza cómodo, duradero y de perfil bajo y correas elásticas gruesas con cierre trasero simple
Válvula de exhalación orientada hacia abajo para reducir el empañamiento de las gafas
Compatible con los filtros 3M™ Serie DT
Tamaño grande
Antes llamada Scott™ AVIVA 40