Descripción:
La mascarilla completa 3M™ RAS-931-L (antes RAS Vision Large) es una mascarilla multifunción de tamaño pequeño diseñada para brindar una protección duradera y cómoda cuando se usa como parte del sistema de aire suministrado por RAS-ASB.
Característica:
Para uso con el sistema de respirador con suministro de aire 3M™ RAS-ASB
Máscara de tamaño grande
Cuenta con un diafragma para transmitir la voz protegido que ayuda con la comunicación
Cuenta con un visor de policarbonato con revestimiento duro que protege los ojos y la cara y es resistente a los arañazos durante el uso
Máscara completa equipada con filtro de entrada y salida
Homologado y marcado CE conforme con las normas EN 14593-1:2005 y AS/NZS 1716:2012