3M™ Speedglas™ Pantalla de soldadura G5-01, sin filtro de soldadura, 611100

N.º do artigo: 7100256562
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Máscara de soldadura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100256562
EAN/GTIN 04054596920774
Número do fabricante 7100256562
Número L L01140 206

Descrição

Descripción:

Recambio de la pantalla de soldadura intensiva 3M™ Speedglas™ G5-01 sin filtro de soldadura y con arnés de cabeza. Puede utilizarse para mejorar un sistema respiratorio de 3M ya existente y transformarlo en una pantalla de soldadura G5-01.

Característica:

Este visor protector transparente de grandes dimensiones (104 x 170 mm) tiene una forma curva que ofrece una excelente visibilidad superior, inferior y periférica.
Para que el usuario esté lo más cómodo posible, el innovador sistema de conductos de la pantalla G5-01 le permite dirigir el flujo de aire directamente hacia el rostro, hacia el visor o hacia algún punto intermedio.
La pantalla puede volver a configurarse con los numerosos accesorios disponibles para proteger la cabeza, el cuello y los hombros de los usuarios.
Su diseño estrecho y ergonómico consigue que el producto pese todavía menos y que resulte más sencillo acceder a espacios ajustados a la hora de soldar.
Puede utilizarse para mejorar un sistema respiratorio de 3M ya existente y transformarlo en una pantalla de soldadura G5-01.
Elija uno o más de los muchos accesorios diferentes para crear la combinación perfecta de protección para la cabeza, el cuello y los hombros.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta