Ejecución:
Color de producto: Incolora
Longitud total: 3850 m
Anchura total: 12 mm
Descripción:
Diseñada para ser versátil: La cinta de doble cara GPT-020F de 3M™ de 12 mm x 50 m es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes, transparente de 200 micras de espesor con un liner de film de PP blanco. 3M GPT-020F combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja, Ofrece una pegajosidad inicial y una resistencia a la humedad elevadas, lo que facilita su manipulación y conversión gracias a su aplicación con el liner de film. Proporciona una resistencia a temperaturas elevadas: 190 °C a corto plazo y 90 °C a largo plazo.
Característica:
Versátil y adecuado para pegar una amplia gama de superficies con alta y baja energía superficial// Versátil y adecuado para pegar una amplia gama de superficies con alta y baja energía superficial.
Alta adhesión instantánea y resistencia a la humedad// Alta adhesión instantánea y resistencia a la humedad.
La cubierta protectora de lámina permite una fácil manipulación y una buena trabajabilidad// La cubierta protectora de lámina permite una fácil manipulación y una buena trabajabilidad
Resistencia a altas temperaturas con una fuerza de adhesión total a: hasta +190 °C (minutos) y hasta +90 °C (días, semanas)// Resistencia a altas temperaturas con una fuerza de adhesión total a: hasta +190 °C (minutos) y hasta +90 °C (días, semanas)