3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra Pro 982CX, 180 mm x 22 mm, 36+ Ranurado, 83321

N.º do artigo: 7100242965
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100242965
EAN/GTIN 50638060833211
Número do fabricante 7100242965
Número L L51710 1131

Descrição

Descripción:

Consiga el máximo rendimiento con el disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro. Estos discos de fibra, que cuentan con un grano con forma precisa de 3M rediseñado, llevan la reconocida velocidad de corte y vida útil de los abrasivos 3M™ Cubitron™ II a un nivel superior. Disponible en grano 36+ para aplicaciones de presión media y alta como lijado de soldaduras, biselado y desbarbado intenso.

Característica:

El grano con forma precisa de 3M rediseñado, lleva la reconocida velocidad y vida útil de los discos a un nivel superior
El disco de fibra 3M de mayor duración ayuda a aumentar la productividad y minimizar los cambios de discos en aplicaciones manuales y automatizadas
El grano cerámico triangular se desgasta uniformemente, no se calienta y permanece afilado durante la vida útil del disco
Corta con menos presión que los discos de fibra tradicionales, lo que ayuda a reducir el esfuerzo de los operarios
Recomendado para acero al carbono
Sin contaminantes según el estándar INOX para acero inoxidable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta